- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 電動 うろこ取りのおすすめ人気ランキング
電動 うろこ取りのおすすめ人気ランキング
2026/02/05更新99件の「電動 うろこ取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ウロコ取り機」、「魚の うろこ 取り」、「電動 ガラス ポリッシャー」などの商品も取り扱っております。
本体 回転数:毎分500~1、250回転 入力:DC12V 出力:5W(1、250回転)コントローラー 入力:単相100V、50/60 出力:DC12V。スーパー・ホテル・レストラン・仕出し屋等で 面倒なウロコ取り作業がこれ1台でグーンと スピードアップ。左右回転切り替えスイッチ付の為右ききの 方だけでなく左ききの方にも使用可能です。スピード調節が無段階でできますので魚の 大・小を問いません。
材質
樹脂、アルミ
長さ(mm)
255
質量(kg)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×180×90(コントローラー)
直径×長さ(mm)
65×255(本体)
TKG品番
9-0530-0201
TKG品番(2017)
6-0473-1901
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
材質
高強度食品用ゴム、芯:ステンレススチール
全長(mm)
210
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
210×110×80
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
進化した強力5枚刃・長時間でも疲れない
一台でほとんどの魚がOK、腹部・頭部もきれいに取れます。ハンドモーターは防水防塵仕様。
電源(V)
単相100
回転数(min-1[r.p.m])
6200
ケーブル長(m)
5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×275×120
寸法(Φ×mm)
本体回転部:34(最大)×165
一回転に10枚の刃が回転するため効率よく綺麗にうろこを剥ぎ取ります。
ハンド部は防水仕様となっており、回転刃を丸ごと水洗いでき衛生的に使い続けていただけます。
用途魚のうろこ取り。
長さ(mm)
200
質量(g)
本体:2.2、持ち手:0.48
電源(V)
100~240(50/60Hz)
グリップ径(Φmm)
53
本体寸法(mm)
200×110×150
消費電力
110VA 18W
グリップ長さ(mm)
235
電源コード(m)
1.5
ワイヤー長(mm)
1500
回転速度(min-1[r.p.m])
0~4500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥80,980
税込¥89,078
4日以内出荷
低振動でより滑らかな使い心地。作業がいっそう楽に なります。細かな部分も格段に取りやすくなり、幅広い魚に対応。流水で使える防塵・防滴機能に加え、過負荷時に自動停止 する安心保護機能付です。
質量(kg)
1.81、電源ドライバー:1.4
質量(g)
本体:410
回転数(min-1[r.p.m])
0~5800
電源
100V 50/60Hz回
ケーブル長(m)
5
コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×275×120
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
34×165
アズワン品番
64-4187-76
TKG品番
9-0530-0301
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
人間工学に基づいたグリップで軽い力で素早く骨抜きができます!
分解できる構造のため、掃除が簡単で衛生的に使い続けていただけます。
従来品より耐久度がアップし水産加工工場でも使っていただけます。
用途魚の骨抜き。
材質
グリップ:PP、バネ:ステンレス、先端部:ステンレス
質量(g)
80
寸法(幅W×長さL)(mm)
80×126
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
さらに強力、滑らかに!
耐久性に優れたステンレス製ボックス!
流水で使える、頼もしい防塵防滴仕様!
過負荷時に自動停止する安心保護機能付!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×275×120
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
ウロコが飛び散りにくい。角や辺を使い分けることで幅広い種類の魚(鯛・小鯛・ヒラメ・ブリなど)のウロコを簡単に取ることができます。
材質
先端部・取っ手部:エラストマーAR-885C/芯:ステンレススチール
サイズ
S
質量(g)
約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×160×80
TKG品番
9-0529-1102
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
特長うろこが飛び散らないで、取れたうろこが収納ボックスに入るので作業後の清掃が簡単です。
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
220
寸法(縦×横×高さ)(mm)
金具部:50×33×18
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質:アルミダイカスト
全長(mm)
210
TKG品番
9-0529-1301
TKG品番(2017)
6-0473-1601
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
季節の宴料理づくりに、必要不可欠な小道具。セット内容。切出し3分(直)。切出し3分(曲)。繰小刀(大)。ムキモノ庖丁(サヤ付)…本霞玉白鋼。坪錐(10本組) 丸(0.5分・1分・1.5分・2分・2.5分・3分・3.5分) 角(1分・2分・3分)。ムキモノ用ニッパー。タズナ抜き…3本組。筒抜6本組。繰抜(大・中・小)。極細錐。坪錐用砥石角。坪錐用砥石丸。ムキモノ用ケース
セット内容
切出し3分直、切出し3分曲、繰小刀、本霞玉白鋼ムキモノ(サヤ付)、坪錐<10本組>(丸(0.5分、1分、1.5分、2分、2.5分、3分、3.5分)角(1分、2分、3分)、ムキモノ用ニッパー、タズナ抜<3本組>(、筒抜<6本組>、繰ヌキ(大・中・小)、極細錐、坪錐用砥石角、坪錐用砥石丸、ムキモノ用ケース(
材質
刃:ステンレススチール(ハンドル:フィブロックス
質量(kg)
1.94
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×230×57(ケース)
TKG品番
9-0555-0101
TKG品番(2017)
6-0497-0101
1個
¥198,800
税込¥218,680
3日以内出荷
疲れず、速い名人技!
従来の1/10~1/20以下の程度の軽い力で疲れが少なく、早く作業ができます。
独自の刃先で、骨が途中で切れる事がまずありません。
ステンレス製で長寿命設計。
全長(mm)
128
刃先幅寸法(mm)
8
材質
高級特殊ステンレス
質量(g)
89
TKG品番
9-0533-1201
TKG品番(2017)
6-0475-0901
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
金具の外刃にテーパーを付けてあるので、ウロコの間に入りやすくなっています。
両サイドに付いた羽根が、取れたウロコが上方向へ飛び散るのを最小限に抑えます。
材質
真鍮
全長(mm)
190
質量(g)
156
タイプ
羽根付
刃のサイズ(mm)
45×45(羽根含む)
TKG品番
9-0529-0401
TKG品番(2017)
6-0473-0801
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
我が家の魚屋さん。かんたん三枚おろし。
イカの皮むきにも便利。
材質(刃)
ステンレス鋼
質量(g)
80
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
155×45×20
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
魚加工工場での骨抜き作業に!
ばね部分を外して分解洗浄もできます。
全長(mm)
120
仕様
ばね付。先曲りプライヤー形状
トラスコ品番
824-8269
材質
ステンレス(SUS420)
質量(g)
65
先端厚さ(mm)
1.2
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質
18-0ステンレス
全長(mm)
215
板厚(mm)
1
幅W×全長(mm)
35×215
刃先(mm)
60
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
用途うろことりに。
材質(刃)
真鍮